Plaquette de fraisage en carbure - KCGT130520FR-Al PDL025

Réf.: TLE04889
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article TLE04889
EAN / GTIN 4960664908981
Réf. fabricant TLE04889
Article hors catalogue L22140 568
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de fraisage en carbure - KCGT130520FR-Al PDL025

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 2 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette): 5.1 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.9 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette): 9.9 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 16.216 mm
Rayon/chanfrein de coin: 20
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 57 Degree
Taille: 1305
Brise-copeaux: AL
CBMD (GTC - désignation des fabricants de brise-copeaux): AL
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): DLC
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
Description: KCGT
Grade: PDL025
MAIN (GTC - Insérer la main): R