Inserto de fresado de carburo - KCGT130520FR-AL PDL025

N.º do artigo: TLE04889
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo TLE04889
EAN/GTIN 4960664908981
Número do fabricante TLE04889
Número L L22140 568
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - KCGT130520FR-AL PDL025

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 5.1 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.9 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 9.9 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.216 mm
Radio de esquina/chaflán: 20
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 57 Degree
Tamaño: 1305
Interruptor de chips: AL
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): AL
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): DLC
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
Descripción: KCGT
Categoría: PDL025
MANO (GTC - Insertar mano): R