Hårdmetalfræsning - KCGT130520FR-AL PDL025

Art.-nr.: TLE04889
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TLE04889
EAN/GTIN 4960664908981
Producentnummer TLE04889
L-nummer L22140 568
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetalfræsning - KCGT130520FR-AL PDL025

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 2 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 5.1 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.9 mm
W1 (GTC - bilagsbredde): 9.9 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.216 mm
Hjørneradius/affasning: 20
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 57 Degree
Størrelse: 1305
Spånafbryder: AL
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): AL
BELÆGNING (GTC - belægning): DLC
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
Beskrivelse: KCGT
Lønklasse: PDL025
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R