• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräseinsatz - KCGT130520FR-AL PDL025

Artikel-Nr.: TLE04889
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLE04889
EAN / GTIN 4960664908981
Herstellernummer TLE04889
L-Nummer L22140 568
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Fräswendeplatte KCGT130520FR-AL PDL025

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 2 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 5.1 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.9 mm
W1 (GTC - Plattenbreite): 9.9 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.216 mm
Eckenradius/Fase: 20
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 57 Degree
Größe: 1305
Spanbrecher: AL
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): AL
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): DLC
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Beschreibung: KCGT
Grad: PDL025
HAND (GTC - Einlegehand): R

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb