Karbidová frézka - KCGT130520FR-AL PDL025

Č. pol.: TLE04889
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TLE04889
EAN/GTIN 4960664908981
Číslo výrobcu TLE04889
Číslo L L22140 568
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézka - KCGT130520FR-AL PDL025

Charakteristika:

RE (GTC - polomer rohov): 2 mm
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 3
S (VOP - hrúbka vložky): 5.1 mm
AN (GTC – uhol vôle veľký): 7 Degree
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 9.9 mm
W1 (VOP - šírka vložky): 9.9 mm
L (GTC - dĺžka reznej hrany): 16.216 mm
Polomer rohov/skosenie: 20
EPSR (VOP - vložte zahrnutý uhol): 57 Degree
Veľkosť: 1305
Istič čipov: AL
BMD (GTC - označenie výrobcov lámača): AL
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): DLC
TC (VOP - Tolerance class insert): G
Opis: KCGT
Stupeň: PDL025
RUKA (VOP - Vložiť ruku): R