Karbidová frézovací destička - KCGT130520FR-AL PDL025

Artiklové číslo: TLE04889
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo TLE04889
EAN / GTIN 4960664908981
Číslo výrobce TLE04889
L-číslo L22140 568
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Karbidová frézovací vložka - KCGT130520FR-AL PDL025

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 2 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 5.1 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 9.9 mm
W1 (GTC - Šířka vložení): 9.9 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 16.216 mm
Poloměr rohu/zkosení: 20
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 57 Degree
Velikost: 1305
Třískový jistič: AL
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): AL
POVLAKOVÁNÍ (GTC - Coating): DLC
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
Popis: KCGT
Stupeň: PDL025
RUKA (GTC - Vložení ruky): R