Snijplaat voor hardmetalen frezen - KCGT130520FR-al PDL025

Artikelnummer: TLE04889
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TLE04889
EAN/GTIN 4960664908981
Nummer fabrikant TLE04889
L-nummer L22140 568
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor hardmetalen frezen - KCGT130520FR-al PDL025

Kenmerk:

RE (GTC - hoekradius): 2 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.1 mm
AN (GTC - vrijloophoek groot): 7 Degree
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 9.9 mm
W1 (GTC - breedte wisselplaat): 9.9 mm
L (GTC - lengte snijrand): 16.216 mm
Hoekradius/afschuining: 20
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 57 Degree
Grootte: 1305
Spaanbreker: AL
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): AL
COATING (GTC - coating): DLC
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): G
Omschrijving: KCGT
Graad: PDL025
HAND (GTC - hand invoegen): R