Portautensili per fresatura - MECH050-S42-17-5-4T.

Codice art.: THN03844
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo THN03844
EAN / GTIN 4960664503834
Codice del produttore THN03844
Numero-L L22160 106
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MECH050-S42-17-5-4T.

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
WT (GTC - peso dell'articolo): 1.911 kg
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 3
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 4
ZEFP (GTC - Peripheral effective cutting edge count): 4
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 4.9 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 9.6 mm
W1 (GTC - larghezza inserto, POS. A): 9.6 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 15 Degree
Dimensione inserto: 17
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. A): 17 mm
Numero di inserti: 20
Diametro stelo (DCON): 42
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 42 mm
BD (GTC - diametro corpo): 48.1 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 50 mm
Lunghezza di taglio (APMX): 74
APMX (GTC - profondità massima Cut): 74 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. A): 80 Degree
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 83 mm
Angolo di taglio: 90
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 90 Degree
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 93 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 97 mm
Lunghezza totale (OAL): 185
LF (GTC - lunghezza funzionale): 185 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 185 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 420
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 11900 1/min
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione B): BDMT170408ER-JT
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h7
Diametro (DC): ø50
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
Liquido di raffreddamento interno: Yes