Popis:
- Držák frézovacích nástrojů - MECH050-S42-17-5-4T
Charakteristika:
RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1 WT (GTC - hmotnost položky): 1.911 kgCXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 3 ZEFF (GTC - tváří efektivní počet řezných hran): 4 ZEFP (GTC - periferní efektivní počet řezných hran): 4 S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 4.9 mmIC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 9.6 mmW1 (GTC - Vložení šířky, Pos. A): 9.6 mmAN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 15 DegreeVložte velikost: 17 L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. A): 17 mmPočet vložek: 20 Průměr dříku (DCON): 42 DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 42 mmBD (GTC - průměr tělesa): 48.1 mmDC (GTC - Průměr řezu): 50 mmDélka řezu (APMX): 74 APMX (GTC - Hloubka Cut maximum): 74 mmEPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. A): 80 DegreeLU (GTC - použitelná délka): 83 mmÚhel řezu: 90 KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 90 DegreeOHX (GTC - vyčnívající délka): 93 mmLS (GTC - Délka boku): 97 mmCelková délka (OAL): 185 LF (GTC - funkční délka): 185 mmOAL (GTC - celková délka): 185 mmCZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 420 RPMX (GTC - maximální rychlost otáčení): 11900 1/minMIID (GTC - Master Identifikace vložky, pozice B): BDMT170408ER-JT Typ stopky: Cylindrical TCDCON (GTC - Třída ISO tolerance průměr otvoru pro připojení na straně stroje): h7 Průměr (DC): ø50 RUKA (GTC - směr řezání): R BMC (GTC - kód materiálu těla): S Vnitřní chladicí kapalina: Yes