Portaherramientas de fresado - MECH050-S42-17-5-4T

Número de artículo: THN03844
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo THN03844
EAN / GTIN 4960664503834
Número del fabricante THN03844
Número L L22160 106
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MECH050-S42-17-5-4T

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 1.911 kg
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 4
ZEFP (GTC - cuenta de vanguardia eficaz periférica): 4
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.9 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 15 Degree
Tamaño de inserción: 17
L (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. A): 17 mm
Número de insertos: 20
Diámetro de vástago (DCON): 42
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 42 mm
BD (GTC - diámetro del cuerpo): 48.1 mm
DC (GTC - Diámetro de corte): 50 mm
Longitud de corte (APMX): 74
APMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 74 mm
EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. A): 80 Degree
LU (GTC - longitud utilizable): 83 mm
Ángulo de corte: 90
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
OHX (GTC - longitud sobresaliente): 93 mm
LS (GTC - Longitud de caña): 97 mm
Longitud total (OAL): 185
LF (GTC - longitud funcional): 185 mm
OAL (GTC - Longitud total): 185 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 420
RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 11900 1/min
MIID (GTC - Identificación de inserción Master, Posición B): BDMT170408ER-JT
Tipo de vástago: Cylindrical
TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h7
Diámetro (DC): ø50
MANO (GTC - dirección de corte): R
BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S
Refrigerante interno: Yes