Porte-outil de fraisage - MECH050-S42-17-5-4T.

Réf.: THN03844
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN03844
EAN / GTIN 4960664503834
Réf. fabricant THN03844
Article hors catalogue L22160 106
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MECH050-S42-17-5-4T.

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
WT (GTC - poids de l'article): 1.911 kg
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 4
ZEFP (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe périphériques): 4
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.9 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - largeur de plaquette, pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 15 Degree
Taille de plaquette: 17
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. A): 17 mm
Nombre de plaquettes: 20
Diamètre de la tige (DCON): 42
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 42 mm
BD (GTC - diamètre du corps): 48.1 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 50 mm
Longueur de coupe (APMX): 74
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 74 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. A): 80 Degree
LU (GTC - longueur utilisable): 83 mm
Angle de coupe: 90
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
OHX (GTC - longueur saillante): 93 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 97 mm
Longueur totale (OAL): 185
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 185 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 185 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 420
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 11900 1/min
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position B): BDMT170408ER-JT
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h7
Diamètre (DC): ø50
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
Liquide de refroidissement interne: Yes