• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräswerkzeug - MECH050-S42-17-5-4T

Artikel-Nr.: THN03844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN03844
EAN / GTIN 4960664503834
Herstellernummer THN03844
L-Nummer L22160 106
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MECH050-S42-17-5-4T

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.911 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 4
ZEFP (GTC – Anzahl der effektiven Schneidkanten für Peripheriegeräte): 4
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.9 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Plattenbreite, Pos. A): 9.6 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 15 Degree
Plattengröße: 17
L (AGB - Schneidkantenlänge Pos. A): 17 mm
Anzahl der Wendeschneidplatten: 20
Schaftdurchmesser (DCON): 42
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 42 mm
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 48.1 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 50 mm
Schnittlänge (APMX): 74
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 74 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. A): 80 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 83 mm
Schnittwinkel: 90
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
OHX (GTC - überstehende Länge): 93 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 97 mm
Gesamtlänge (OAL): 185
LF (GTC – Funktionslänge): 185 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 185 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 420
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 11900 1/min
MIID (GTC – Master-Schneidwerkkennung, Position B): BDMT170408ER-JT
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h7
Durchmesser (DC): ø50
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb