Cap pentru scule de frezat - MECH050-S42-17-5-4T

Cod articol.: THN03844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol THN03844
EAN / GTIN 4960664503834
Număr producător THN03844
L-Număr L22160 106
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MECH050-S42-17-5-4T

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.911 kg
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 4
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 4
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.9 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.6 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.6 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 15 Degree
Introduceți dimensiunea: 17
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 17 mm
Numărul de inserții: 20
Diametru brăzdar (DCON): 42
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 42 mm
BD (GTC - diametru corp): 48.1 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 50 mm
Lungime de tăiere (APMX): 74
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 74 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 80 Degree
LU (GTC - lungime utilizabilă): 83 mm
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
OHX (GTC - lungime proeminentă): 93 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 97 mm
Lungime totală (OAL): 185
LF (GTC - lungime funcțională): 185 mm
OAL (GTC - lungime totală): 185 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 420
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 11900 1/min
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția B): BDMT170408ER-JT
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
Diametru (DC): ø50
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes