Beskrivelse:
- Værktøjsholder til fræsning - MECH050-S42-17-5-4 T
Egenskab:
RE (GTC - hjørneradius, pos. A): 0.8 mmCNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1 WT (GTC - vægt af emne): 1.911 kgCXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 3 ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 4 ZEFP (GTC - periferisk effektiv skærekanttælling): 4 S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 4.9 mmIC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 9.6 mmW1 (GTC - Indsæt bredde, pos. A): 9.6 mmAN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 15 DegreeIndsæt størrelse: 17 L (GTC - skærekantlængde, pos. A): 17 mmAntal skillesider: 20 Skaftdiameter (DCON): 42 DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 42 mmBD (GTC - kropsdiameter): 48.1 mmDC (GTC - skærediameter): 50 mmSkærelængde (APMX): 74 APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 74 mmEPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. A): 80 DegreeLU (GTC - brugbar længde): 83 mmSkærevinkel: 90 KAPR (GTC - værktøjsskærekant vinkel): 90 DegreeOHX (GTC - stikkende længde): 93 mmLS (GTC - Shanklængde): 97 mmSamlet længde (OAL): 185 LF (GTC - funktionel længde): 185 mmOAL (GTC - samlet længde): 185 mmCZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 420 RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 11900 1/minMIID (GTC - identifikation af Master-indsats, position B): BDMT170408ER-JT Skafttype: Cylindrical TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h7 Diameter (DC): ø50 HÅND (GTC - skæreretning): R BMC (GTC - legemsmaterialekode): S Indvendig kølevæske: Yes