BUSSOLA PORTA-INSERTI

Codice art.: R.245
copia
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.245
copia
EAN / GTIN 3148510529103
copia
Codice del produttore R.245
copia
Numero-L L60130 1867
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Con anello a molla per una tenuta più forte dei bit
  • cambio poco frequente
  • Azionamento quadrato con foro per il bloccaggio con sfera o perno di bloccaggio
  • cromato lucido

Proprietà:

  • A [″]: 1/4
  • d [″]: 1/4
  • d [mm]: 11.3
  • L [mm]: 22
  • Square [″]: 1/4
  • [g]: 10
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello