{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | CPE-Serie | |
| Forma ganasce/forchetta | es. piatta | |
| Esecuzione ganasce/forchetta | Es. dentata | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura max | 43 mm | |
| Tipo di articolazione | Cerniera passante | |
| Possibilità di regolazione precisa e rapida | sì | |
| Esecuzione impugnatura | Impugnatura bicomponente | |
| Materiale impugnatura | gomma; plastica | |
| Caratteristiche maniglia | Es. antiscivolo; Es. ergonomica | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Chiave regolabile / chiave regolabile a rullino | |
| Impugnatura presente | sì | |
| Caratteristiche | Regolazione rapida | |
| Materiale | Acciaio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 180 mm | |
| Peso totale | 600 g |
| Codice articolo | PWF180CPEPB | |
| EAN / GTIN | 3662424110818 | |
| Codice del produttore | PWF180CPEPB | |
| Numero-L | L60130 106444 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |