{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Ecartement max. a | 43 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Possibilité de réglage fin rapide | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince clé/Clé à molette | |
| Caractéristiques | Déplacement rapide | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage | |
| Longueur totale L | 180 mm | |
| Poids total | 600 g |
| Référence article | PWF180CPEPB | |
| EAN / GTIN | 3662424110818 | |
| Réf. fabricant | PWF180CPEPB | |
| Article hors catalogue | L60130 106444 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |