• In verband met Kerst is ons magazijn van 24 t/m 26 december gesloten. Op deze dagen worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Sleuteltang 180mm CPE serie

Artikelnummer: PWF180CPEPB
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
Artikelnummer PWF180CPEPB
EAN/GTIN 3662424110818
Nummer fabrikant PWF180CPEPB
L-nummer L60130 106444
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

Productdiktes:Soepele, parallelle bekken voor schadevrij gebruik,Lasermarkering voor het vooraf instellen van de gewenste bekbreedte,43 mm nominale breedte vervangt een 43 mm steeksleutelset,Snelverstelmechanisme maakt aanpassing in krappe ruimtes mogelijk zonder op de knop te drukken,Verchroomde afwerking biedt maximale corrosiebestendigheid,Antislip handgrepen verminderen per ongeluk wegglijden en vermoeidheid,CPE handgreep biedt meer comfort bij repetitieve taken,Opknoping lussen

Kenmerk:

Technische gegevens:Gewicht [kg]: 0,6