{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Wykonanie szczęk | Ząbkowane | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw maks. | 43 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy | |
| Właściwości | szybkie przestawianie | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 180 mm | |
| Masa całkowita | 600 g |
| Artikelnummer | PWF180CPEPB | |
| EAN / GTIN | 3662424110818 | |
| Herstellernummer | PWF180CPEPB | |
| L-Nummer | L60130 106444 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |