Llave de vaso 180 mm Serie CPE

Número de artículo: PWF180CPEPB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Forma mordazas / boca forma plana
Versión mordaza/boca Con dentado
Unidad de medida abertura de sujeción sistema métrico
Abertura de sujeción máx. a 43 mm
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Contenido pieza única
Tipo de producto Tenazas llave / llave inglesa
Características Ajuste rápido
Material Acero
Superficie cromado/a
Longitud total L 180 mm
Peso total 600 g

Identificación y clasificación

Número de artículo PWF180CPEPB
EAN / GTIN 3662424110818
Número del fabricante PWF180CPEPB
Número L L60130 106444
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

grosores de producto:, Mordazas lisas y paralelas para un uso sin daños, Dimensiones marcadas con láser para preajustar la abertura deseada, El diámetro nominal de 43 mm sustituye a un juego de llaves de 43 mm, El mecanismo de ajuste rápido permite el ajuste en espacios reducidos sin necesidad de pulsar el botón, El acabado cromado ofrece la máxima resistencia a la corrosión, los mangos antideslizantes reducen el deslizamiento accidental y la fatiga, el mango de CPE ofrece más comodidad para tareas repetitivas, anillas de suspensión

Característica:

Datos técnicos:,Peso[kg]: 0,6