Cheie clește 180mm Seria CPE

Cod articol.: PWF180CPEPB
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Forma fălcilor/gura plat
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Unitate de măsură anvergură metric
Deschidere max. a 43 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină Da
Cuprins o singură parte
Tip produs Cheie tip cleşte / cheie franceză
Caracteristici Reglare rapidă
Material Oţel
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 180 mm
Greutate totală 600 g

Identificare și clasificare

Cod articol PWF180CPEPB
EAN / GTIN 3662424110818
Număr producător PWF180CPEPB
L-Număr L60130 106444
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

Rezistența produsului:,Fălci netede și paralele pentru utilizare fără deteriorări,Dimensiuni marcate cu laser pentru presetarea lățimii dorite a fălcilor,Lățimea nominală de 43 mm înlocuiește un set de chei de 43 mm,Mecanismul de reglare rapidă permite ajustarea în zone înguste fără a apăsa butonul,Finisajul cromat oferă rezistență maximă la coroziune,Mânerele antiderapante reduc alunecarea accidentală și oboseala,Mânerul CPE oferă mai mult confort pentru sarcini repetitive,Bucle de agățat

Caracteristică:

Date tehnice:,Greutate [kg]: 0,6