{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Forma do mordente/boca | de forma plana | |
| Modelo de mordente/boca | com dentado | |
| Unidade de medida de largura de aperto | métrico(a) | |
| Largura de aperto máx. | 43 mm | |
| Tipo de articulação | articulação encaixada | |
| Possibilidade de regulação precisa do encaixe | sim | |
| Índice | peça individual | |
| Tipo de produto | alicate ajustável/chave inglesa | |
| Propriedades | Ajuste rápido | |
| Material | Aço | |
| Superfície | cromado | |
| Comprimento total | 180 mm | |
| Peso total | 600 g |
| Número do artigo | PWF180CPEPB | |
| EAN/GTIN | 3662424110818 | |
| Número do fabricante | PWF180CPEPB | |
| Número L | L60130 106444 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |