{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. a | 43 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové klíče / stavitelné klíče | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka L | 180 mm | |
| Hmotnost celkem | 600 g |
| Katalogové číslo | PWF180CPEPB | |
| EAN / GTIN | 3662424110818 | |
| Číslo výrobce | PWF180CPEPB | |
| L-číslo | L60130 106444 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |