Occhiali protettivi Extra OTG trasparenti 0

Codice art.: PR03CLR
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
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Es. antiappannante; Protezione UV standard; resistente ai graffi
Caratteristiche telaio Lunghezza staffa regolabile; Senza metalli
Normativa EN 166
Materiale dischi Policarbonato
Sovraocchiali si
Indossabilità Versione large
Colore rosso; nero

Identificazione e classificazione

Codice articolo PR03CLR
EAN / GTIN 5036108469499
Codice del produttore PR03CLR
Numero-L L01840 114504
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Questi innovativi occhiali protettivi si adattano perfettamente agli occhiali da vista e offrono una vestibilità sicura e salda, oltre a una protezione ottimale da pericoli, polvere e sporco.
  • Perfetto per i professionisti: Unisce funzionalità e stile e soddisfa tutte le vostre esigenze di sicurezza.

Proprietà:

  • Moderni occhiali protettivi ”da indossare sopra gli occhiali”, ideali per chi porta occhiali correttivi
  • Visiera singola avvolgente per una copertura e una protezione eccezionali degli occhi
  • Pannelli laterali inclinabili per una seduta ottimale
  • Eleganti maniche bicolori
  • Morbido nasello in TPR per una vestibilità universale
  • Con vestibilità extra ampia per una comoda vestibilità sopra tutti gli occhiali
  • Archetto in morbida gomma per una vestibilità antiscivolo
  • Vestibilità universale eccezionalmente buona
  • La protezione UV aiuta a prevenire danni agli occhi causati dai raggi UV nocivi.
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Rivestimento antiappannamento per un maggiore comfort durante l’uso
  • con certificazione CE
  • Imballaggio di vendita come supporto alla presentazione
  • Confezioni personalizzate per distributori automatici
  • 100% privo di metalli
  • Nuovo modello