Extra OTG ochranné brýle čiré 0

Č. pol.: PR03CLR
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu uzavreté ochranné okuliare
Odtieň skla číre
Vlastnosti skla nezahmlievajúce sa; odolné proti poškriabaniu; štandardná ochrana proti UV žiareniu
Vlastnosti rámu bez kovov; dĺžka strmeňov nastaviteľná
Norma EN 166
Materiál skla do okuliarov polykarbonát
Krycie okuliare Áno
Lícovanie široké
Farba červená; čierna

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky PR03CLR
EAN/GTIN 5036108469499
Číslo výrobcu PR03CLR
Číslo L L01840 114504
Výrobca/zodpovedná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto inovativní ochranné brýle se snadno nasazují přes dioptrické brýle a poskytují bezpečné a pevné uchycení a optimální ochranu před nebezpečím, prachem a nečistotami.
  • Ideální pro profesionály: Spojuje funkčnost se stylem a splňuje všechny vaše bezpečnostní požadavky.

Charakteristika:

  • Moderní ochranné brýle „nad brýlemi“, ideální pro nositele korekčních brýlí
  • Jediné, obvodové zorníkové sklo pro výjimečné zakrytí očí a ochranu
  • Naklápěcí boční části pro optimální sezení
  • Stylové dvoubarevné rukávy
  • Měkký nosní můstek z TPR pro univerzální přizpůsobení
  • S extra širokým střihem pro pohodlné nošení přes všechny brýle
  • Měkké gumové úchyty pro protiskluzové uchycení
  • Mimořádně dobré, univerzální padnutí
  • UV ochrana pomáhá předcházet poškození očí škodlivým UV zářením.
  • Povlak proti poškrábání pro větší odolnost
  • Povlak proti zamlžování pro větší pohodlí při nošení
  • Certifikace CE
  • Prodejní balení jako podpora prezentace
  • Samostatné balení do prodejních automatů
  • 100% bez kovů
  • Nový model