Ochelari de protecție OTG Extra Clar 0

Cod articol.: PR03CLR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Fără aburire; Protecție UV standard; rezistent la zgârieturi
Proprietăți cadru Braţe reglabile pe lungime; Fără metal
Standard EN 166
Material disc Policarbonat
Supraochelari da
Forma potrivită Lat
Culoarea roşu; negru

Identificare și clasificare

Cod articol PR03CLR
EAN / GTIN 5036108469499
Număr producător PR03CLR
L-Număr L01840 114504
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Acești ochelari de protecție inovatori se potrivesc perfect peste ochelarii dvs. de vedere și oferă o fixare sigură și fermă, precum și o protecție optimă împotriva pericolelor, prafului și murdăriei.
  • Perfect pentru profesioniști: Combină funcționalitatea cu stilul și îndeplinește toate cerințele dvs. de siguranță.

Caracteristică:

  • Ochelari de protecție moderni „peste ochelari”, ideali pentru purtătorii de ochelari de vedere
  • Vizor individual, circumferențial, pentru acoperire și protecție excepțională a ochilor
  • Părți laterale înclinabile pentru o poziție optimă
  • Mâneci elegante în două culori
  • Punte nazală moale din TPR pentru o potrivire universală
  • Cu o potrivire extra largă pentru o așezare confortabilă peste toate ochelarii
  • Curele moi din cauciuc pentru o fixare antiderapantă
  • Potrivire universală excepțional de bună
  • Protecția UV ajută la prevenirea leziunilor oculare cauzate de razele UV nocive.
  • Acoperire anti-zgârieturi pentru durabilitate suplimentară
  • Acoperire anti-aburire pentru un confort sporit la purtare
  • Certificare CE
  • Ambalajul de vânzare ca suport de prezentare
  • Ambalate individual pentru automate
  • 100% fără metale
  • Model nou