Lunettes de protection OTG supplémentaires transparentes 0

Réf.: PR03CLR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit lunettes de protection intégrales
Teinte des verres transparence
Caractéristiques disque Résistant aux rayures; propriété antibuée; protection contre les UV standard
Caractéristiques cadre longueur des branches réglable; sans métal
Norme EN 166
Matériau disque polycarbonate
Surlunettes oui
Ajustement largeur
Couleur Rouge; noir

Identification et classification

Référence article PR03CLR
EAN / GTIN 5036108469499
Réf. fabricant PR03CLR
Article hors catalogue L01840 114504
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ces lunettes de protection innovantes s’adaptent facilement à vos lunettes correctrices et offrent un maintien sûr et solide ainsi qu’une protection optimale contre les dangers, la poussière et la saleté.
  • Parfait pour les professionnels: Elle allie fonctionnalité et style et répond à toutes vos exigences en matière de sécurité.

Caractéristique(s):

  • Lunettes de protection modernes « par-dessus les lunettes », idéales pour les porteurs de lunettes correctrices
  • Visière unique périphérique pour une couverture et une protection exceptionnelles des yeux
  • Parties latérales inclinables pour une assise optimale
  • Manches bicolores élégantes
  • Pont nasal souple en TPR pour un ajustement universel
  • Coupe extra large pour un ajustement confortable par-dessus toutes les lunettes
  • Branches souples en caoutchouc pour un maintien antidérapant
  • Coupe universelle exceptionnellement bonne
  • La protection UV aide à prévenir les lésions oculaires causées par les rayons UV nocifs.
  • Revêtement anti-rayures pour une durabilité accrue
  • Revêtement anti-buée pour un meilleur confort lors du port
  • Certification CE
  • Emballage de vente comme support de présentation
  • Emballage individuel pour distributeurs automatiques
  • 100 % sans métal
  • Nouveau modèle