{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Vollsichtschutzbrille | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | Standard UV-Schutz; beschlagfrei; kratzfest | |
| Eigenschaften Rahmen | Bügellänge verstellbar; metallfrei | |
| Norm | EN 166 | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Überbrille | ja | |
| Passform | Breit | |
| Farbe | rot; schwarz |
| Artikelnummer | PR03CLR | |
| EAN / GTIN | 5036108469499 | |
| Herstellernummer | PR03CLR | |
| L-Nummer | L01840 114504 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |