Gafas protectoras Extra OTG Transparentes 0

N.º do artigo: PR03CLR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto óculos de segurança de visão completa
Tonalidade da lente claro(a)
Propriedades da lente antirriscos; proteção UV padrão; sem embaciar
Propriedades da armação comprimento das hastes ajustável; sem metal
Norma EN 166
Material da lente policarbonato
Óculos sim
Forma de ajuste largo(a)
Cor vermelho; preto

Identificação e classificação

Número do artigo PR03CLR
EAN/GTIN 5036108469499
Número do fabricante PR03CLR
Número L L01840 114504
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

  • Estas innovadoras gafas protectoras se ajustan perfectamente sobre sus gafas graduadas y ofrecen un ajuste seguro y firme, así como una protección óptima contra peligros, polvo y suciedad.
  • Perfecto para profesionales: Combina funcionalidad y estilo, y cumple con todos sus requisitos de seguridad.

Característica:

  • Gafas protectoras modernas «sobre las gafas», ideales para usuarios de gafas graduadas.
  • Visera individual envolvente para una cobertura y protección ocular excepcionales.
  • Partes laterales inclinables para un ajuste óptimo
  • Elegante manga bicolor
  • Puente nasal suave de TPR para un ajuste universal
  • Con un ajuste extra ancho para un cómodo asiento sobre todas las gafas.
  • Soportes de goma blanda para un ajuste antideslizante
  • Ajuste universal excepcionalmente bueno
  • La protección UV ayuda a prevenir daños oculares causados por los rayos UV nocivos.
  • Recubrimiento antiarañazos para una mayor durabilidad
  • Revestimiento antivaho para mayor comodidad al llevarlo puesto.
  • Certificado CE
  • El embalaje de venta como apoyo a la presentación
  • Embalaje personalizado para máquinas expendedoras
  • 100 % libre de metales
  • Nuevo modelo