Dodatna zaščitna očala OTG Prosojna 0

Št. art.: PR03CLR
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
Vrsta izdelka zaščitna očala s polnim vidnim poljem
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče brez rosenja; odporno proti praskam; standardna UV-zaščita
Lastnosti okvirja brez kovine; nastavljiva dolžina loka
Standard EN 166
Material, plošča polikarbonat
Zaščitna nadočala Da
Prilagodljivost široko
Barva rdeča; črna

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka PR03CLR
EAN/GTIN 5036108469499
Številka proizvajalca PR03CLR
L-število L01840 114504
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Ta inovativna zaščitna očala se brez težav prilegajo vašim korekcijskim očalam in zagotavljajo varen in trden oprijem ter optimalno zaščito pred nevarnostmi, prahom in umazanijo.
  • Idealno za profesionalce: Združuje funkcionalnost in stil ter izpolnjuje vse vaše varnostne zahteve.

Lastnosti:

  • Moderna zaščitna očala „nad očali“, idealna za nosilce korekcijskih očal
  • Posamezna, obkrožajoča vidna plošča za izjemno pokritost oči in zaščito
  • Naklonljivi stranski deli za optimalno sedenje
  • Elegantni dvobarvni rokavi
  • Mehak TPR nosni most za univerzalno prileganje
  • Z izredno širokim krojem za udobno nošenje nad vsemi očali
  • Mehke gumijaste opore za protizdrsno namestitev
  • Izjemno dobra, univerzalna prileganost
  • UV-zaščita pomaga preprečiti poškodbe oči zaradi škodljivih UV-žarkov.
  • Proti praskanju za dodatno vzdržljivost
  • Proti-megleni premaz za večje udobje pri nošenju
  • CE certificirani
  • Prodajna embalaža kot pomoč pri predstavitvi
  • Individualno pakiranje za prodajne avtomate
  • 100 % brez kovin
  • Nov model