Extra OTG-veiligheidsbril helder 0

Artikelnummer: PR03CLR
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype ruimzicht-veiligheidsbril
Tint glas niet getint
Eigenschappen glas beslaat niet; krasvast; standaard UV-bescherming
Eigenschappen montuur beugellengte verstelbaar; zonder metaal
Norm EN 166
Materiaal glas polycarbonaat
Overzetbril ja
Pasvorm breed
Kleur rood; zwart

Identificatie en classificatie

Artikelnummer PR03CLR
EAN/GTIN 5036108469499
Nummer fabrikant PR03CLR
L-nummer L01840 114504
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Deze innovatieve veiligheidsbril past probleemloos over uw corrigerende bril en biedt een veilige en stevige pasvorm en optimale bescherming tegen gevaren, stof en vuil.
  • Perfect voor professionals: Het combineert functionaliteit met stijl en voldoet aan al uw veiligheidseisen.

Kenmerk:

  • Moderne veiligheidsbril ”over de bril”, ideaal voor dragers van corrigerende brillen
  • Enkele, rondomlopende vizier voor uitzonderlijke oogbedekking en bescherming
  • Kantelbare zijdelen voor optimale zitcomfort
  • Stijlvolle tweekleurige mouwen
  • Zachte TPR-neusbrug voor universele pasvorm
  • Met extra brede pasvorm voor een comfortabele pasvorm over alle brillen heen
  • Zachte rubberen beugels voor een antislipzitting
  • Uitzonderlijk goede, universele pasvorm
  • UV-bescherming helpt oogschade door schadelijke UV-stralen te voorkomen.
  • Anti-krascoating voor extra duurzaamheid
  • Anti-condenscoating voor meer draagcomfort
  • CE-gecertificeerd
  • Verkoopverpakking als presentatieondersteuning
  • Individuele verpakking voor verkoopautomaten
  • 100% metaalvrij
  • Nieuw model

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen