Matita, durezza HB, 150 mm

Codice art.: P-MEC
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo P-MEC
EAN / GTIN 7314150374342
Codice del produttore P-MEC
Numero-L L51330 113970
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Custodia e clip in plastica ABS
  • durezza al piombo: HB
  • Robusta matita a scatto da carpentiere
  • Dura tre volte di più di una matita tradizionale
  • Adatto a molte superfici
  • La forma ottagonale impedisce che rotoli giù dalle superfici diritte
  • Facile e comodo da tenere in mano
  • Contenuto della confezione in blister: Matita + 3 mine (HB). 24 confezioni blister in un espositore.
  • Ricambi disponibili: La confezione di ricambio P-MEC-LEAD contiene 5 mine di ricambio. 12 confezioni blister in espositore

Proprietà:

  • Lunghezza: 150 mm
  • Numero di matite: 1
  • Peso: 37 g
  • Altezza del prodotto: 10 mm
  • Lunghezza del prodotto: 205 mm
  • Peso: 0,0370 kg
  • larghezza prodotto: 87 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello