Crayon à papier, dureté HB, 150 mm

Réf.: P-MEC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article P-MEC
EAN / GTIN 7314150374342
Réf. fabricant P-MEC
Article hors catalogue L51330 113970
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Boîtier et clip en plastique ABS
  • dureté au plomb: HB
  • Porte-mine robuste pour charpentiers
  • Dure trois fois plus longtemps qu’un crayon classique
  • Convient à de nombreuses surfaces
  • Sa forme octogonale l’empêche de rouler sur des surfaces planes
  • Facile et pratique à tenir
  • Contenu du blister: Crayon + 3 mines (HB). 24 blisters dans un présentoir.
  • Recharges disponibles: Le pack de recharges P-MEC-LEAD contient 5 recharges. 12 blisters dans le présentoir

Caractéristique(s):

  • Longueur: 150 mm
  • Nombre de crayons: 1
  • Poids: 37 g
  • Hauteur du produit: 10 mm
  • Longueur du produit: 205 mm
  • Poids: 0,0370 kg
  • Largeur du produit: 87 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier