Svinčnik, trdota HB, 150 mm

Št. art.: P-MEC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 24 kos
  • Koraki naročila: 24 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka P-MEC
EAN/GTIN 7314150374342
Številka proizvajalca P-MEC
L-število L51330 113970
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Ohišje in sponka iz ABS-plastike
  • trdota svinca: HB
  • Trpežen tesarski svinčnik
  • Traja trikrat dlje kot običajen svinčnik
  • Primerno za številne površine
  • Osmerokotna oblika preprečuje, da bi se predmet kotalil po ravnih površinah
  • Enostavno in udobno držanje
  • Vsebina blisterja: Svinčnik + 3 vložki (HB). 24 blisterjev v enem stojalu.
  • Na voljo so nadomestna pisala: Nadomestni paket P-MEC-LEAD vsebuje 5 nadomestnih vložkov. 12 blisterjev v stojalu

Lastnosti:

  • Dolžina: 150 mm
  • Število svinčnikov: 1
  • Masa: 37g
  • Višina izdelka: 10 mm
  • Dolžina izdelka: 205 mm
  • Masa: 0,0370kg
  • Izdelek širina: 87 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico