Potlood, hardheid HB, 150 mm

Artikelnummer: P-MEC
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 Pieces
  • Stappen van de bestelling: 24 Pieces
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer P-MEC
EAN/GTIN 7314150374342
Nummer fabrikant P-MEC
L-nummer L51330 113970
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Behuizing en clip van ABS-kunststof
  • loodhardheid: HB
  • Robuust timmermans-drukpotlood
  • Gaat drie keer zo lang mee als een gewoon potlood
  • Geschikt voor vele oppervlakken
  • De achthoekige vorm voorkomt dat het product van rechte oppervlakken afrolt
  • Eenvoudig en comfortabel vast te houden
  • Inhoud blisterverpakking: Potlood + 3 vullingen (HB). 24 blisterverpakkingen in een display.
  • Vervangingsvullingen verkrijgbaar: De vervangingsset P-MEC-LEAD bevat 5 vervangingsvullingen. 12 blisterverpakkingen in een display

Kenmerk:

  • Lengte: 150 mm
  • Aantal potloden: 1
  • Gewicht: 37 g
  • Hoogte van het product: 10 mm
  • Productlengte: 205 mm
  • Gewicht: 0,0370 kg
  • Product breedte: 87 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen