• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bleistift, HB-Grad, 150 mm

Artikel-Nr.: P-MEC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P-MEC
EAN / GTIN 7314150374342
Herstellernummer P-MEC
L-Nummer L51330 113970
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gehäuse und Clip aus ABS-Kunststoff
  • Bleihärte: HB
  • Robuster Zimmermanns-Druckbleistift
  • Hält dreimal länger als ein herkömmlicher Bleistift
  • Für viele Oberflächen geeignet
  • Achtkantige Form verhindert ein Runterrollen von geraden Oberflächen
  • Einfach und bequem zu halten
  • Inhalt Blisterpack: Stift + 3 Minen (HB). 24 Blisterpackungen in einem Display.
  • Ersatzminen verfügbar: Ersatzpack P-MEC-LEAD enthält 5 Ersatzminen. 12 Blisterpackungen im Display

Merkmal:

  • Länge: 150 mm
  • Anzahl Bleistifte: 1
  • Gewicht: 37 g
  • Produkt-Höhe: 10 mm
  • Produkt-Länge: 205 mm
  • Gewicht: 0,0370 kg
  • Produkt-Breite: 87 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript