Lápiz, grado HB, 150 mm

Número de artículo: P-MEC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 Unidad
  • Pasos del pedido: 24 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo P-MEC
EAN / GTIN 7314150374342
Número del fabricante P-MEC
Número L L51330 113970
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Carcasa y clip de plástico ABS
  • dureza del plomo: HB
  • Portaminas resistente para carpinteros
  • Dura tres veces más que un lápiz convencional
  • Apto para muchas superficies
  • Su forma octogonal evita que ruede por superficies planas
  • Fácil y cómodo de sujetar
  • Contenido del envase blíster: Lápiz + 3 minas (HB). 24 blísteres en un expositor.
  • Hay recambios disponibles: El paquete de recambios P-MEC-LEAD contiene 5 recambios. 12 blísteres en el expositor

Característica:

  • Longitud: 150 mm
  • Número de lápices: 1
  • Peso: 37 g
  • Altura del producto: 10 mm
  • Longitud del producto: 205 mm
  • Peso: 0,0370 kg
  • Producto anchura: 87 mm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra