Crayon à papier, dureté HB, 150 mm

Réf.: P-MEC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article P-MEC
EAN / GTIN 7314150374342
Réf. fabricant P-MEC
Article hors catalogue L51330 113970
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Boîtier et clip en plastique ABS
  • dureté au plomb: HB
  • Porte-mine robuste pour charpentiers
  • Dure trois fois plus longtemps qu’un crayon classique
  • Convient à de nombreuses surfaces
  • Sa forme octogonale l’empêche de rouler sur des surfaces planes
  • Facile et pratique à tenir
  • Contenu du blister: Crayon + 3 mines (HB). 24 blisters dans un présentoir.
  • Recharges disponibles: Le pack de recharges P-MEC-LEAD contient 5 recharges. 12 blisters dans le présentoir

Caractéristique(s):

  • Longueur: 150 mm
  • Nombre de crayons: 1
  • Poids: 37 g
  • Hauteur du produit: 10 mm
  • Longueur du produit: 205 mm
  • Poids: 0,0370 kg
  • Largeur du produit: 87 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier