Blyant, HB-hårdhed, 150 mm

Art.-nr.: P-MEC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 24 stykker
  • Bestillingstrin: 24 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer P-MEC
EAN/GTIN 7314150374342
Producentnummer P-MEC
L-nummer L51330 113970
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hus og klips af ABS-kunststof
  • Blyhårdhed: HB
  • Robust tømrer-trykblyant
  • Holder tre gange længere end en almindelig blyant
  • Velegnet til mange overflader
  • Den ottekantede form forhindrer, at den ruller ned fra lige overflader
  • Nem og bekvem at holde
  • Indhold i blisterpakning: Blyant + 3 stk. stifter (HB). 24 blisterpakninger i et display.
  • Erstatningspatroner fås: Reservedelspakken P-MEC-LEAD indeholder 5 reservedele. 12 blisterpakninger i displayet

Egenskab:

  • Længde: 150 mm
  • Antal blyanter: 1
  • Vægt: 37g
  • Produkthøjde: 10 mm
  • Produktlængde: 205 mm
  • Vægt: 0,0370kg
  • Product bredde: 87 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven