{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | opti-fix | |
| Denominazione originale prodotto | Paar Wechselspitzen für Spannpinzette | |
| Tipo di prodotto | prisma | |
| Lungh. magnete singolo | 25 mm | |
| Largh. magnete singolo | 12 mm | |
| Alt. magnete singolo | 12 mm | |
| Per diametro pezzo min. | 4 mm | |
| Per diametro pezzo max. | 5 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | K551005 | |
| EAN / GTIN | 4250516614055 | |
| Codice del produttore | K551005 | |
| Numero-L | L40700 1043 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |