Prismatiske spidser, til fastspænding af pincetter ø =4-5mm

Art.-nr.: K551005
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie opti-fix
Producentbetegnelse Paar Wechselspitzen für Spannpinzette
Produkttype prisme
Længde, enkeltblok 25 mm
Bredde, enkeltblok 12 mm
Højde, enkeltblok 12 mm
Til emnediameter min. 4 mm
Til emnediameter maks. 5 mm
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer K551005
EAN/GTIN 4250516614055
Producentnummer K551005
L-nummer L40700 1043
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

En reproducerbar opspænding afhænger af en sikker fastspænding af det arbejdsemne, der skal måles. Derfor er der et bredt udvalg af spændingsdele til rådighed.

Egenskab:

  • Anvendelse: Vision
  • Ekstern ∅ a: 6
  • Beskrivelse: Par udskiftelige spidser til pincet K551019 opti-fix-serien. , Til fastspænding af små og meget små rotationssymmetriske emner., Ved hjælp af forskellige udskiftelige spidser kan fastspændingsområderne udvides på en økonomisk måde., , ● Spændingsområde ∅ 4 mm - ∅ 5 mm
  • Bredde 1: 12
  • Størrelse / dimension: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • Højde 1: 12
  • Længde 1: 25
  • Antal: 1
  • Produktsortiment: opti-fix
  • Spændeområde: ∅ 4,0 - 5,0
  • Systemkomponent: Spændeelementer