Vârfuri prismatice, pentru pensete de prindere ø =4-5mm

Cod articol.: K551005
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie opti-fix
Denumirea producătorului Paar Wechselspitzen für Spannpinzette
Tip produs prismă
Lungime bloc individual 25 mm
Lăţime bloc individual 12 mm
Înălţime bloc individual 12 mm
Pentru diametru piesă de prelucrat min. 4 mm
Pentru diametru piesă de prelucrat max. 5 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol K551005
EAN / GTIN 4250516614055
Număr producător K551005
L-Număr L40700 1043
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Un dispozitiv de fixare reproductibil depinde de o fixare sigură a piesei de măsurat. Prin urmare, este disponibilă o gamă largă de componente de prindere.

Caracteristică:

  • Aplicaţie: Viziune
  • Extern ∅ a: 6
  • Descriere: Pereche de vârfuri interschimbabile pentru penseta K551019 seria opti-fix. , Pentru prinderea pieselor mici și foarte mici cu simetrie de rotație., Prin utilizarea diferitelor vârfuri interschimbabile, domeniile de prindere pot fi extinse în mod economic., , ● Domeniu de prindere ∅ 4 mm - ∅ 5 mm
  • Lățime 1: 12
  • Mărime / Dimensiune: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • Înălţime 1: 12
  • Lungime 1: 25
  • Cantitate: 1
  • Gama de produse: opti-fix
  • Gama de prindere: ∅ 4,0 - 5,0
  • Componenta sistemului: Elemente de fixare