• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismen-Wechselspitzen, f.Spannpinzette ø =4-5mm

Artikel-Nr.: K551005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie opti-fix
Herstellerbezeichnung Paar Wechselspitzen für Spannpinzette
Produktart Prisma
Länge Einzelblock 25 mm
Breite Einzelblock 12 mm
Höhe Einzelblock 12 mm
für Durchmesser Werkstück min. 4 mm
für Durchmesser Werkstück max. 5 mm
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K551005
EAN / GTIN 4250516614055
Herstellernummer K551005
L-Nummer L40700 1043
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine reproduzierbare Vorrichtung ist auf eine sichere Klemmung des zu messenden Werkstücks angewiesen. Deshalb steht eine große Auswahl an Spannkomponenten zur Verfügung.

Merkmal:

  • Anwendung: Vision
  • Außen-∅ a: 6
  • Beschreibung: Paar Wechselspitzen für Spannpinzette K551019 Serie opti-fix. , Zum Spannen von kleinen und kleinsten rotationssymmetrischen Werkstücken., Durch den Einsatz verschiedener Wechselspitzen können die Spannbereiche wirtschaftliche erweitert werden., , ● Spannbereich ∅ 4 mm - ∅ 5 mm
  • Breite 1: 12
  • Größe / Abmessung: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • Höhe 1: 12
  • Länge 1: 25
  • Menge: 1
  • Produktreihe: opti-fix
  • Spannbereich: ∅ 4,0 - 5,0
  • Systemkomponente: Spannelemente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb