Clip a molla, A= 30° L= 33 mm

Codice art.: K550980
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Serie opti-fix
Denominazione originale prodotto Federclip gebogen
Tipo di prodotto molla

Identificazione e classificazione

Codice articolo K550980
EAN / GTIN 4250516613898
Codice del produttore K550980
Numero-L L40010 10174
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Un fissaggio riproducibile dipende da un serraggio sicuro del pezzo da misurare. Pertanto, è disponibile un'ampia gamma di componenti di serraggio.

Proprietà:

  • Applicazione: Visione
  • Descrizione: Clip a molla curva, serie opti-fix. , Per il serraggio di pezzi.
    • L = 33 mm
    • Angolo della molla A = 30°
    • Foro ∅ a: 6
    • Dimensioni: 0,065 X 0,037 X 0,021 M
    • Lunghezza 1: 33
    • Quantità: 1
    • Gamma di prodotti: opti-fix
    • Componente del sistema: Elementi di serraggio
    • Angolare: 30°