Puntas prismáticas, para pinzas de sujeción ø =4-5mm

Número de artículo: K551005
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie opti-fix
Denominación del fabricante Paar Wechselspitzen für Spannpinzette
Tipo de producto prisma
Longitud bloque individual 25 mm
Anchura bloque individual 12 mm
Altura bloque individual 12 mm
Para diámetro de pieza de trabajo mín. 4 mm
Para diámetro de pieza de trabajo máx. 5 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo K551005
EAN / GTIN 4250516614055
Número del fabricante K551005
Número L L40700 1043
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Una fijación reproducible depende de una sujeción segura de la pieza a medir. Por lo tanto, existe una amplia gama de componentes de sujeción.

Característica:

  • Aplicación: Visión general
  • Exterior ∅ a: 6
  • Descripción: Par de puntas intercambiables para pinzas K551019 serie opti-fix. , Para sujetar piezas pequeñas y muy pequeñas con simetría rotacional., El uso de diferentes puntas intercambiables permite ampliar de forma económica los rangos de sujeción., , ● Rango de sujeción ∅ 4 mm - ∅ 5 mm
  • Anchura 1: 12
  • Tamaño / Dimensión: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • Altura 1: 12
  • Longitud 1: 25
  • Número: 1
  • Gama de productos: opti-fix
  • Gama de sujeción: ∅ 4,0 - 5,0
  • Componente del sistema: Elementos de sujeción