Vyměnitelné hroty hranolů, pro pinzety ø =4-5mm

Artiklové číslo: K551005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada opti-fix
Označení výrobce Paar Wechselspitzen für Spannpinzette
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 25 mm
Šířka jednotlivého bloku 12 mm
Výška jednotlivého bloku 12 mm
Pro průměr obrobku min. 4 mm
Pro průměr obrobku max. 5 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K551005
EAN / GTIN 4250516614055
Číslo výrobce K551005
L-číslo L40700 1043
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 6
  • Popis: Pár vyměnitelných hrotů pro pinzety řady K551019 opti-fix. , Pro upínání malých a nejmenších rotačně symetrických obrobků., Použitím různých výměnných hrotů lze ekonomicky rozšířit upínací rozsahy., , ● Rozsah upnutí ∅ 4 mm – ∅ 5 mm
  • Šířka 1: 12
  • Velikost / rozměr: 0,063 X 0,036 X 0,021 M
  • Výška 1: 12
  • Délka 1: 25
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Rozsah upnutí: ∅ 4,0 - 5,0
  • Systémová součást: Upínací prvky