• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025

15-teilige estrattore per assale di camion nella valigetta

Codice art.: K-226-4/12
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 6-8 weeks
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
Codice articolo K-226-4/12
copia
EAN / GTIN 4021176035753
copia
Codice del produttore K-226-4/12
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La 15-pezzi dispositivo di estrazione per assi di camion nella valigetta della serie K-226 viene utilizzata per estrarre i mozzi delle ruote su assi SAF e BPW per camion e veicoli commerciali nel settore automobilistico. Oltre ai dispositivi di estrazione, sono inoltre inclusi una pressa aggiuntiva idraulica e diversi adattatori che consentono l'applicazione sulla maggior parte dei modelli comuni.
  • I pezzi di pressione e le prolunghe sono già inclusi nel set e ampliano l'applicazione

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 500 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 19 11/16
  • Profondità totale [mm]: 420 mm
  • Profondità totale [pollici]: 16 9/16
  • Altezza totale [mm]: 125 mm
  • Altezza totale [pollici]: 4 15/16
  • Forza di trazione massima [kN]: 150 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 15 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 16.53
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Filettatura interna del dado di collegamento [mm]: M18x1,5, M20x1,5, M22x1,5
  • Coppia massima (idraulica) [ft lb]: 50 Nm
  • Profondità di serraggio estrattore [mm]: 336 mm
  • Profondità di serraggio estrattore [pollici]: 13 1/4
  • Luce estrattore (min. - max.) [mm]: 116 mm - 380 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Numero di parti: 15
  • Imballaggio: Valigetta
  • Componenti: 9-2, 18-4
  • Lunghezza totale valigetta [mm]: 500 mm
  • Profondità totale della cassa [mm]: 420 mm
  • Altezza totale della cassa [mm]: 125 mm
  • Materiale della valigetta: Plastica
  • Numero di manici: 1
  • Maniglia laterale disponibile: No
  • Impilabile: Sì
  • Inserto in schiuma: Sì
  • Diametro dei pezzi a pressione alternata [mm]: 90x30, 110x30mm
  • Adatto al sistema di stoccaggio Sortimo: Sì