• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cricchetto manuale reversibile,, con quadro da 1/4 pollice, 36 denti, con espulsore, lunghezza 125 mm

Codice art.: 632090 1/4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.248 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3122; DIN 3120
Lunghezza complessiva 125 mm
Numero di denti 36
Angolo di lavoro 10 grado
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Cricco
USP1 reversibile,
USP2 36 denti, con espulsore, lunghezza 125 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Codice del produttore 632090 1/4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.