Impugnatura, 1/4 pollice, Lunghezza complessiva: 150

Codice art.: 632840 150
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Lunghezza complessiva 150 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632840 150
copia
EAN / GTIN 4062406231163
copia
Codice del produttore 632840 150
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura in plastica resistente agli urti.
La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Norma:

DIN 3122-E 6,3
Quadro esterno a norma DIN 3120-A 6.3 con sfera di tenuta, quadro interno a norma DIN 3120.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello