{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | GARANT GreenPlus Entfetter Finisher | |
| Imballaggio | singoli | |
| Colore | trasparente | |
| Temperatura di stoccaggio da | 2 °C | |
| Temperatura di stoccaggio fino a | 35 °C | |
| Testina nebulizzatrice | Standard | |
| Contenuto | 500 ml | |
| Tipo di prodotto | Detergenti universali | |
| Esecuzione del contenitore | Nebulizzatore | |
| Forma | liquido | |
| Spessore | 0,99 g/cm3 | |
| Valore pH | 11,4 | |
| Punto di ebollizione | 80 °C | |
| Punto di infiammabilità | 38 °C | |
| Caratteristica | Ad asciugatura rapida; Certificazione alimentare; senza etichettatura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 088004 500 | |
| EAN / GTIN | 4062406403126 | |
| Codice del produttore | 088004 500 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |